Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 6318-5892159 Herst.-Nr.: 0803969 EAN/GTIN: 4055626212456 |
| |
|
| | |
| Einsteckschild, Rolle, weiß/schwarz, unbeschriftet, beschriftbar mit: THERMOFOX, THERMOMARK GO, THERMOMARK GO.K, Montageart: verrasten, Schriftfeldgröße: endlos x 21 mm, Anzahl der Einzelschilder: 1 Farbe: sonstige, Breite: 50 mm, Halogenfrei: true, Höhe: 0,12 mm, Länge: 0,12 mm, Magnetisch: false, Transparent: false, Fluoreszierend: false Weitere Informationen: | | Hersteller: | Phoenix Contact Deutschland GmbH | Produkt Typ: | MM-EMT(EX23)RC1WH/BK | Ident Code: | 0803969 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Etikettenbandkassette, Schriftband, Schriftbandkassette, Bezeichnungsmaterial, Computeretikett, EDV-Etikett, Endlosetiketten, Lochrandetiketten, Nadeldrucker-Etiketten, Tabellieretikett, Kabel-Markierfahnen, Kabeletiketten, Kabelfahnen, Kabelmarkeretiketten, computeretiketten weiß, endlosetiketten, phoenix contact beschriftungsband, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungssystem, Zackband, Klemmen-Markierung, Kennzeichnungsschild |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 25,21* | € 34,17* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 25,32* | € 34,28* | | | | Lager 6318 | | | | | | € 5,50* | ab € 25,82* | € 34,64* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 26,45* | € 35,68* | | | | | 15 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 26,45* | € 36,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6318 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6318 | | Versand: Lager 6318 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,50* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|