Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mikrowelle 17l 700W ws 6stuf Ø245mm MW13150W


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Amica MW 13150 W 700 W Weiß
Amica MW 13150 W 700 W Weiß
Artikel-Nr.:
     262-C482E41
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     1060346
EAN/GTIN:
     4040729131506
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Microwelle
Mikrowelle 17l 700W ws 6stuf Ø245mm MW13150W
Weitere Informationen:
Anzahl der Leistungsstufen:
6
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Bauart:
unterbaufähig
Bauform:
Standgerät
Durchmesser Drehteller:
245 mm
Garraumfassungsvermögen:
17 l l
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Max. Mikrowellenleistung:
700 W W
Weitere Suchbegriffe: Mikrowelle, Mikrowellengerät, Mikrowellenherd, Mikrowellenofen, amica microwelle, zackband, microwelle 17 ltr, Compact Grill-Mikrowelle, Einbau-Mikrowellengerät, Kombi Großraum-Mikrowellengerät, Kombi-Mikrowellengerät, Mikrowellengrill, Solo-Mikrowellengerät, Tisch-Mikrowellengerät
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 60,40*
€ 78,08*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 60,51*
€ 78,20*
Frei Haus
ab € 62,24*
€ 80,30*
2 Tage
5
€ 5,90*
ab € 62,59*
€ 80,71*
3 Tage
8
€ 6,40*
ab € 64,16*
€ 82,62*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,20*
€ 93,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,10*
€ 91,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,42*
€ 87,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,01*
€ 84,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 60,51*
€ 72,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.