Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws
UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws
Artikel-Nr.:
     3517K-59976755
Hersteller:
     Amica
Herst.-Nr.:
     MW13150W
EAN/GTIN:
     4040729131506
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Klemmenmarkierung
Zackband
Microwelle

UB-Mikrowelle 17L MW 13150 W ws

Manueller Timer 30 Min., akustisches Endsignal, Auftaufunktion, Türöffnung Push-Button, inkl. (Montage-Set für den Unterbau)
Weitere Informationen:
Art des Mikrowellengerätes:
Mikrowelle-solo
Garraumfassungsvermögen:
17 l
Max. Mikrowellenleistung:
700 W
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Grundfarbe der Front:
weiß
Höhe:
262 mm
Breite:
452 mm
Tiefe:
335 mm
Betriebsart Grill:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 57,41*
€ 74,26*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 57,66*
€ 74,52*
Frei Haus
ab € 59,41*
€ 76,51*
2 Tage
3
€ 5,90*
ab € 59,69*
€ 76,88*
3 Tage
7
€ 6,40*
ab € 64,26*
€ 82,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,52*
€ 88,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,72*
€ 87,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,05*
€ 83,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,98*
€ 80,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,66*
€ 68,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.