Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halogen-Metalldampflampe 1000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt UV p30 85000lm HQI-T1000W/D


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD12
Artikel-Nr.:
     262-C504A13
Hersteller:
     LEDVANCE
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4008321527035
Suchbegriffe:
Entladungslampe E40
Entladungslampe Sockel E40
Halogenmetalldampflampe
Leuchtmittel E40
Halogen-Metalldampflampe 1000W 7250K E40 Röhre einseitig gesockelt UV p30 85000lm HQI-T1000W/D
Weitere Informationen:
Ausführung:
klar
Brennermaterial:
Quarz
Brennstellung:
p30
Durchmesser:
76 mm mm
Externes Vorschaltgerät erforderlich:
ja
Externes Zündgerät erforderlich:
ja
Farbe:
weiß
Farbtemperatur:
7250 K K
Farbwiedergabeindex CRI:
90-100
Gesamtlänge:
345 mm mm
Geschlossene Leuchte erforderlich:
ja
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
1155 kWh
Lampenbezeichnung:
T25
Lampenform:
Röhre, einseitig gesockelt
Lampenleistung:
1000 W W
Lampenlichtausbeute:
86 lm/W Im/W
Lampenspannung:
130 - 130 V V
Lichtfarbe:
860
Lichtfarbe nach EN 12464-1:
tageslichtweiß >5300 K
Lichtstrom:
85000 lm lm
Mittlere Nennlebensdauer:
9000 h
Sockel:
E40
UV-Schutz:
ja
Weitere Suchbegriffe: Sockel E40, halogenmetalldampflampe osram hqi, entladungslampe e40, entladungslampe e40 osram, Entladungslampe, Halogenlampe, Halogen-Metalldampflampe, Halogen-Metalldampflampe ohne Reflektor, HIT-Lampe, Hochdruck-Entladungslampe, Hochdruck-Metallhalogendampf-Lampe, Lampe, Leuchtmittel, Metalldampflampe, Soffittenlampe, UV-Metallhalogendampf-Lampe
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 4,95*
ab € 111,21*
€ 127,12*
1
Frei Haus
ab € 117,78*
€ 140,69*
1
Frei Haus
ab € 121,93*
€ 146,12*
11 Tage
28
1
Frei Haus
ab € 120,38*
€ 149,12*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 148,08*
€ 166,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 166,79*
€ 198,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 162,00*
€ 192,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,08*
€ 176,22
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 1.000,74* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.