Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1600W sw 3stuf TFCW16SW/CHR


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand-Haartrockner TFCW16 sw/chr
Hand-Haartrockner TFCW16 sw/chr
Artikel-Nr.:
     262-C504E32
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     013039
EAN/GTIN:
     4011240013039
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner 1600W sw 3stuf TFCW16SW/CHR
Weitere Informationen:
Abkühlstufe:
ja
Anschlusswert:
1600 W
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Breite:
240 mm
Grundfarbe:
schwarz
Höhe:
200 mm
Spannung:
230 - 240 V
Spannungsumschaltung:
ohne
Tiefe:
125 mm
Weitere Suchbegriffe: electrostar föhn 1600 w, föhn, starmix föhn, Compact-Haartrockner, Curler, Dampfglätter, Dampflockenbürste, Dampflockenstab, Frisiereisen, Frisierstab, Haarformer, Haarglätter, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Haartrockner-Set, Hair-Shaper, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Heißplatte, Kabellose Lockenbürste, Kombistyler, Lockenbürste, Lockenstab, Ondulierstab, Professional-Haartrockner, Profi-Haartrockner, Profi-Lockenstab, Reisehaartrockner, Schwebehaube, Structure-Frisierstab, Styler, Stylinggerät, Trockenhaube, Volume-Haartrockner, Warmluftbürste, Warmluftlockenbürste
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 68,14*
€ 85,49*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,82*
€ 86,35*
€ 5,46*
ab € 69,51*
€ 87,19*
Frei Haus
ab € 71,03*
€ 89,04*
17 Tage
35
€ 7,90*
ab € 89,43*
€ 110,68*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,49*
€ 101,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,93*
€ 97,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,85*
€ 93,83
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,14*
€ 81,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Electrostar
538341
ab € 4,62*
Sonstiges
Electrostar
013046
ab € 22,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.