| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: 262-C504E33 Herst.-Nr.: 012995 EAN/GTIN: 4011240012995 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Hand-Haartrockner 1200W ws 3stuf HFW12 Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Abkühlstufe: | ja | Anschlusswert: | 1200 W | Anzahl der Bürstenaufsätze: | 0 | Anzahl der Leistungsstufen: | 3 | Ausführung: | Hand-Haartrockner | Breite: | 240 mm | Grundfarbe: | weiß | Höhe: | 200 mm | Spannung: | 230 - 240 V | Spannungsumschaltung: | ohne | Tiefe: | 125 mm |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: starmix hand-haartrockner, föhn, starmix föhn, Compact-Haartrockner, Curler, Dampfglätter, Dampflockenbürste, Dampflockenstab, Frisiereisen, Frisierstab, Haarformer, Haarglätter, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Haartrockner-Set, Hair-Shaper, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Heißplatte, Kabellose Lockenbürste, Kombistyler, Lockenbürste, Lockenstab, Ondulierstab, Professional-Haartrockner, Profi-Haartrockner, Profi-Lockenstab, Reisehaartrockner, Schwebehaube, Structure-Frisierstab, Styler, Stylinggerät, Trockenhaube, Volume-Haartrockner, Warmluftbürste, Warmluftlockenbürste |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Angebote (7) | | |
| ![](/p.gif) | Lagerstand | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Versand | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,46* | ab € 66,35* | € 82,96* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 38 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 7,90* | ab € 66,44* | € 83,07* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Frei Haus | ab € 68,38* | € 85,44* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lager 262 | | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,95* | ab € 70,52* | € 88,04* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | 23 Tage | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | € 5,90* | ab € 75,47* | € 93,28* | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Preise: Lager 262 | ![](/p.gif) | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | ![](/p.gif) | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Lagerstand: Lager 262 | ![](/p.gif) | Versand: Lager 262 | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | ![](/p.gif) | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
|