Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hand-Haartrockner 1200W ws 3stuf HFTW12S


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12S
Hand-Haartrockner 3Stufen+ HFTW12S
Artikel-Nr.:
     262-C504E38
Hersteller:
     Electrostar
Herst.-Nr.:
     012957
EAN/GTIN:
     4011240012957
Suchbegriffe:
Föhn
Fön
Haar-Trockner
Haartrockner
Hand-Haartrockner 1200W ws 3stuf HFTW12S
Weitere Informationen:
Anschlusswert:
1200 W
Anzahl der Bürstenaufsätze:
0
Anzahl der Leistungsstufen:
3
Ausführung:
Hand-Haartrockner
Breite:
245 mm
Grundfarbe:
weiß
Höhe:
245 mm
Spannung:
230 - 240 V
Spannungsumschaltung:
manuell
Tiefe:
150 mm
Weitere Suchbegriffe: starmix hand-haartrockner, föhn, starmix föhn, Compact-Haartrockner, Curler, Dampfglätter, Dampflockenbürste, Dampflockenstab, Frisiereisen, Frisierstab, Haarformer, Haarglätter, Haarstyler, Haartrockner/Haarstyler, Haartrockner-Set, Hair-Shaper, Hairstyler, Hand-Haartrockner, Heißplatte, Kabellose Lockenbürste, Kombistyler, Lockenbürste, Lockenstab, Ondulierstab, Professional-Haartrockner, Profi-Haartrockner, Profi-Lockenstab, Reisehaartrockner, Schwebehaube, Structure-Frisierstab, Styler, Stylinggerät, Trockenhaube, Volume-Haartrockner, Warmluftbürste, Warmluftlockenbürste
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 92,56*
€ 113,68*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 93,02*
€ 113,78*
Frei Haus
ab € 96,97*
€ 118,11*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 99,24*
€ 120,46*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 104,58*
€ 127,53*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,46*
€ 143,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 119,61*
€ 142,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,03*
€ 136,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 112,23*
€ 133,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 99,24*
€ 118,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Electrostar
012933
ab € 70,14*
Ähnlich
Electrostar
012940
ab € 100,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.