Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A 31308


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikeldetailansicht
Artikeldetailansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506G89
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31308
EAN/GTIN:
     4021267313081
Suchbegriffe:
Lasttrenner
Lasttrennschalter
lasttrennschalter 63a 1-polig
lasttrenner
D0-Lasttrennschalter D02 1p 230V 63A 31308
Weitere Informationen:
Baugröße:
D02
Bemessungsspannung:
230 V V
Bemessungsstrom:
63 A A
Polzahl:
1
Weitere Suchbegriffe: lasttrenner 63a, D0-Lasttrennschalter, NEOZED-Lasttrennschalter, NEOZED-Sicherungslasttrennschalter, NEOZED-Sicherungsschalter, NEOZED-Sicherungstrennschalter
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
2
€ 4,45*
ab € 27,475*
€ 35,585*
Lager 262
2
€ 5,95*
ab € 31,53*
€ 40,62*
2
Frei Haus
ab € 48,52*
€ 61,05*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 40,62*
€ 48,34
pro Stück
ab 4 Stück
€ 40,19*
€ 47,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,60*
€ 44,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,17*
€ 44,23
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 31,53*
€ 37,52
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück ( entspricht € 81,24* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.