Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

D-Sicherungseinsatz DIII 35A T 500V sw D-Einsatz 01677


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C506J23
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01677
EAN/GTIN:
     4021267016777
Suchbegriffe:
D-Sicherung
Diazed
Schraubsicherung
wöhner diazed
D-Sicherungseinsatz DIII 35A T 500V sw D-Einsatz 01677
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
träge (T)
Baugröße:
DIII
Bemessungsspannung:
500 V V
Bemessungsstrom:
35 A A
Farbcode:
schwarz
Weitere Suchbegriffe: d-sicherung, D00-Sicherung, D01-Sicherung, D02-Sicherung, D03-Sicherung, D0-Sicherungseinsatz
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 3,37*
€ 5,14*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 4,368*
€ 6,638*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 6,638*
€ 7,89922
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 6,208*
€ 7,38752
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 5,978*
€ 7,11382
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 5,668*
€ 6,74492
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 5,428*
€ 6,45932
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 4,368*
€ 5,19792
pro Packung
1 Packung enthält 5 Stück (ab € 0,8736* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.