| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C507A00 Herst.-Nr.: 03528 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| NH-Sicherungseinsatz 35A NH000 500VAC 03528 Weitere Informationen: | | Ausführung Kennmelder: | ohne | Bemessungsspannung AC: | 500 V | Bemessungsstrom: | 35 A A | Sicherungs-Baugröße nach IEC 60269: | NH000 | Spannungsart: | AC |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: NH-Sicherungseinsatz, NH-Sicherungssystem, Sicherung, Sicherungseinsatz |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 25 Tage | | | 3 | | € 4,45* | ab € 3,24334* | € 4,91334* | | | | | | | | 3 | | € 5,00* | ab € 3,30* | € 5,00* | | | | | 18 Tage | | | 1 | | € 6,99* | ab € 3,47* | € 5,33* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 3,51* | € 5,39* | | | | Lager 262 | | | | 3 | | € 5,95* | ab € 4,39* | € 6,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 3 Stück | Mindestbestellmenge: 3 Stück ( entspricht € 19,77* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|