Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylindersicherung F 60A 600V AC 27x60mm 31515


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C507C50
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     31515
EAN/GTIN:
     4021267315153
Suchbegriffe:
Feinsicherung
G-Sicherung
Glassicherung
Keramiksicherung
Zylindersicherung F 60A 600V AC 27x60mm 31515
Weitere Informationen:
Auslösecharakteristik:
flink (F)
Bemessungsspannung:
600 V
Bemessungsstrom:
60 A
Größe:
27x60 mm
Spannungsart:
AC
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 323,97*
€ 382,27*
Frei Haus
ab € 321,58*
€ 382,58*
Frei Haus
ab € 325,79*
€ 386,29*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 321,996*
€ 388,665*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 376,463*
€ 444,753*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 444,753*
€ 529,25607
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,813*
€ 528,13747
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 423,763*
€ 504,27797
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 410,843*
€ 488,90317
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 376,463*
€ 447,99097
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 37,6463* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.