| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-70359615 Herst.-Nr.: 31515 EAN/GTIN: 4021267315153 |
| |
|
| | |
| Sicherungseinsatz 60A,600V AC, 175V DC 31515 Weitere Informationen: | | Größe: | 27x60 mm | Bemessungsstrom: | 60 A | Abschaltleistung: | 200 kA | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 323,97* | € 382,27* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 321,58* | € 382,58* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 325,79* | € 386,29* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 321,996* | € 388,665* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 376,463* | € 444,753* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 10 Stück (ab € 32,579* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|