Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sammelschiene 640A lamelliert Flexibel 2000x20x10mm 01064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     262-C507F23
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01064
EAN/GTIN:
     4021267010645
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kupferschiene 2000 mm
Sammelschiene 640A lamelliert Flexibel 2000x20x10mm 01064
Weitere Informationen:
Ausführung:
lamelliert
Bemessungsstrom In:
640 A
Breite:
20 mm mm
Flexibel:
ja
Höhe:
10 mm mm
Länge:
2000 mm mm
Weitere Suchbegriffe: wöhner kupferschiene, kupferschiene 2000mm, Cu-Flachschiene, Cu-Sammelschiene, Cu-Schiene, Flachschiene, Klemmschiene, Kupfer-Sammelschiene, Leiterschiene, Sammelschiene
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,75*
€ 183,96*
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 184,15*
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 191,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,5207*
€ 202,5348*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 183,96*
€ 225,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,61*
€ 268,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 220,43*
€ 262,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,68*
€ 256,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,62*
€ 244,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 183,96*
€ 218,91
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.