Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kupferschiene 10x20x1 645A 01064


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kupferschiene 10x20x1 645A 01064
Kupferschiene 10x20x1 645A 01064
Artikel-Nr.:
     6012B-65198258
Hersteller:
     Wöhner
Herst.-Nr.:
     01064
EAN/GTIN:
     4021267010645
Suchbegriffe:
Kupferschiene
Phasenschiene
Sammelschienen
wöhner kupferschiene 2000 mm

Kupferschiene 10x20x1 645A 01064

Weitere Informationen:
Bemessungsbetriebsstrom:
645 A
Länge:
2000 mm
Breite:
14 mm
Stärke:
24 mm
Lamelliert:
ja
Lamellenstärke:
1 mm
Anzahl der Lamellen:
10
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 150,75*
€ 183,96*
Frei Haus
ab € 150,26*
€ 184,15*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 156,78*
€ 191,41*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 161,5207*
€ 202,5348*
€ 5,95*
ab € 183,96*
€ 225,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 191,41*
€ 227,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,37*
€ 227,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,87*
€ 220,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,18*
€ 209,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 156,78*
€ 186,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.