Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dekorelement bl Pascala Glas 981754.052


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abdeckring D246 H14 981754.052
Abdeckring D246 H14 981754.052
Artikel-Nr.:
     262-C525A00
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     981754.052
EAN/GTIN:
     4010319871068
Suchbegriffe:
Dekoglas
Dekorring
dekoglas
Dekorelement bl Pascala Glas 981754.052
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Dekorelement
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
120 °
Breite:
0 mm
Durchmesser:
0 mm
Farbe:
blau
Höhe/Tiefe:
0 mm
Lichtverteiler:
ohne
Länge:
0 mm
Werkstoff:
Glas
Zubehör:
ja
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 54,91*
€ 70,74*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 55,45*
€ 71,32*
€ 5,00*
ab € 56,10*
€ 72,02*
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 73,83*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 61,55*
€ 78,09*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,93*
€ 82,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,97*
€ 78,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,75*
€ 74,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 54,91*
€ 65,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.