| |
|
| Artikel-Nr.: 6012B-66011224 Herst.-Nr.: 981754.052 EAN/GTIN: 4010319871068 |
| |
|
| | |
| Abdeckring D246 H14 981754.052 Dekorringe satiniert farbig für Serie PASCALA., weißZubehör, D 246 H 14 Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Dekorelement | Lichtverteilung: | symmetrisch | Lichtaustritt: | direkt | Ausführung des Rasters/Reflektors: | ohne | Raster gelocht: | nein | Reflektor gelocht: | nein | Lichtverteiler: | ohne | Werkstoff: | Aluminium | Typ der Leuchtenabdeckung/Leuchtenglaskugel: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 55,06* | € 70,62* | | | | | 21 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 55,60* | € 71,17* | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 56,25* | € 71,84* | | | | Lager 6012 | | | | | | Frei Haus | ab € 57,96* | € 73,70* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 61,70* | € 78,26* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 6012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 6012 | | Versand: Lager 6012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 3,90* | | ab € 50,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|