Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachleuchte AGL Flachbatt sw ST m.LM 16645


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Varta Palm Light 3R12 Schwarz Universal-Taschenlampe
Varta Palm Light 3R12 Schwarz Universal-Taschenlampe
Artikel-Nr.:
     262-C525A63
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16645101421
EAN/GTIN:
     4008496677566
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Flachleuchte AGL Flachbatt sw ST m.LM 16645
Weitere Informationen:
Anzahl der Batterien:
1
Ausführung:
Flachleuchte
Batterieart:
Flachbatterie
Gehäusefarbe:
schwarz
Gesamtgewicht:
193 g
Leuchtmittel:
Glühlampe
Länge:
110 mm mm
Mit Batterien mitgeliefert:
ja
Mit Leuchtmittel:
ja
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, varta taschenlampe krypton, handlampe, taschenleuchte varta, Pen-Leuchte, Stableuchte
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
30
1
€ 5,90*
ab € 3,20*
€ 4,96*
1
€ 6,78*
ab € 3,51*
€ 5,38*
Lager 262
6
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,91*
23 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,19*
1
€ 4,00*
ab € 3,89*
€ 6,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 5,91*
€ 7,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,35*
€ 6,37
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 35,46* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,98*
Zubehör
Varta
02012 101 411
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.