Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Varta 16645101421 Handleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615-S82511
Hersteller:
     Varta
Herst.-Nr.:
     16645101421
EAN/GTIN:
     4008496677566
Suchbegriffe:
Handlampe
Handleuchte
LED-Taschenlampe
Metalltaschenlampe
Der Klassiker für jeden Werkzeugkasten. Praktische Flachleuchte für Beruf und Freizeit. Erzeugt ein angenehmes und warmes Licht. Kann auf den Boden gestellt oder aufgehangen werden.
Features:
Robustes Metallgehäuse
Leuchtweite 75 m
Inkl. Aufhängering
Lieferumfang:
Flachleuchte · Batterie · Aufhängering · Anleitung.
Hinweise:
+ Abbildung ähnlich
Weitere Informationen:
Höhe:
110 mm
Farbe:
schwarz
Länge:
37 mm
Breite:
69 mm
Leuchtdauer:
3.5 h
Gewicht:
194 g
Leuchtmittel-Typ:
Krypton
Material (Details):
Metall
Zertifizierungsstelle EEK:
EC
Zertifizierungsname EEK:
EPREL
Gewicht Hinweis:
inkl. Batterie
Stromversorgung:
batteriebetrieben
Leuchtweite:
75 m
Batterien:
4,5 V Flach-Batterie (inkl.)
Lichtstrom:
15 lm
Herstellerfarbe:
Schwarz (glänzend)
Wasserdicht:
Nein
Produkt-Art:
Handleuchte
Weitere Suchbegriffe: Taschenlampe, Taschenleuchte, varta taschenlampe krypton, handlampe, handlampe batterie, Varta, Palm Light, Flachleuchte
Angebote (15)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
32
1
€ 5,90*
ab € 3,19*
€ 4,95*
1
€ 6,78*
ab € 3,50*
€ 5,38*
6
€ 5,95*
ab € 4,26*
€ 5,87*
22 Tage
nicht lagernd
6
€ 5,99*
ab € 4,33*
€ 6,15*
Lager 615
1
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,40*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,49*
€ 6,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 25 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,63*
€ 5,51
pro Stück
ab 100 Stück
€ 4,48*
€ 5,33
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,88*
€ 4,62
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Varta
04912 121 411
ab € 1,97*
Zubehör
Varta
02012 101 411
ab € 0,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.