| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C526G24 Herst.-Nr.: 20001226 EAN/GTIN: 4012591115991 |
| |
|
| | |
| Schutzdach 150x100mm blind MIDB15 Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Breite: | 100 mm mm | Höhe: | 300 mm | Oberflächenschutz: | pulverbeschichtet | Werkstoff: | Stahl |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Gehäusezubehör, Unterstand, Überdachung, unterstand, Anbauflansch, Einführungsflansch für Kleingehäuse, Einführungsflansch für Kleingehäuse/Schaltschrank, Einführungsplatte, Einführungsplatte für Kleingehäuse, Flansch, Flansch für Zählerschrank, Flansch Kleingehäuse leer, Flanscheinsatz, Flanschplatte, Flanschplatte für Schaltschrank, Kabeleinführung, Kabeleinführungsflansch, Kabelflanschplatte, Leitungseinführungsplatte, Membranflansch, Moosgummidurchsteckflansch, Moosgummiflansch, Nippelflansch, Nippelleiste, PG-Segment-Flanschplatte, Platte, Schaltschrank-Flanschplatte, Verschlussflansch |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,78* | € 24,11* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 17,86* | € 24,26* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 18,09* | € 24,52* | | | | | | | | | | € 5,00* | ab € 18,14* | € 24,78* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 18,24* | € 24,81* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|