Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schutzdach Mi DB 15


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schutzdach Mi DB 15
Schutzdach Mi DB 15
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517I-25182395
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     20001226
EAN/GTIN:
     4012591115991
Suchbegriffe:
19 Zoll Bürstenleiste
19" Bürstenleiste
Bürstenleiste
Gehäuse-Zubehör

Schutzdach Mi DB 15

Schutzdach für Mi-Gehäusewände von 150 mm.
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
150 mm
Höhe:
60 mm
Stärke:
245 mm
Werkstoff:
Stahl
Oberflächenschutz:
pulverbeschichtet
Vorprägungen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 17,66*
€ 24,40*
€ 5,95*
ab € 17,85*
€ 24,55*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 18,05*
€ 24,82*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 18,16*
€ 25,08*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 18,17*
€ 25,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,08*
€ 29,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,84*
€ 29,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,36*
€ 27,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,08*
€ 26,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,22*
€ 25,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,16*
€ 21,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591115984
ab € 9,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.