Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kleinverteiler AP 2x27TE Kst IP65 ET93mm 540x360x186mm REG FP1409


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hensel
Hensel
Artikel-Nr.:
     262-C526G31
Hersteller:
     Hensel
Herst.-Nr.:
     68000180
EAN/GTIN:
     4012591116707
Suchbegriffe:
Ap-Verteiler
Aufputzverteiler
Automatengehäuse
Kleinverteiler
Kleinverteiler AP 2x27TE Kst IP65 ET93mm 540x360x186mm REG FP1409
Weitere Informationen:
Anbaumöglichkeit:
ja
Anzahl der Reihen:
2
Art der Abdeckung:
Tür
Ausführung Deckel:
geschlossen
Breite:
540 mm mm
Breite in Teilungseinheiten:
27
DIN-Schiene:
ja
Einbautiefe:
93 mm mm
Farbe:
grau
Höhe:
360 mm mm
Innentiefe:
136 mm
Montageart:
Aufputz
RAL-Nummer:
7035
Schutzart (IP):
IP65
Tiefe:
186 mm mm
Transparenter Deckel/Tür:
ja
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Unterputzverteiler, automatengehäuse hensel, automatengehäuse, aufputzverteiler ip 66, Anreihverteiler, Aufputz-Haubenverteiler, Automateneinbaueinheit, Automatengehäuse für Kanaleinbau, Automatengehäuse-/schrank, Automatenkasten, Automatenschrank, Feldverteiler, Gehäuse, Geräteanbaueinheit für Brüstungskanal, Geräteanbaueinheit für Installationskanal, Grundverteiler, Haubenverteiler, Hohlwandverteiler, Installationskleinverteiler, Installationsverteiler, Kleinstverteiler, Kleinverteiler-Kombination, Klemmenabdeckung, Komplettschrank, Leergehäuse für RCD-Schalter, Leerschrank, RCD-Schalter-Gehäuse, Schrank, Sicherungsabzweigkasten, Stromkreisverteiler, Unterputz-Kleinstverteiler, Unterputz-Kleinverteiler, UP-Verteiler, Verteiler, Verteilerschrank, Wandschrank
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 200,26*
€ 238,47*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 202,85*
€ 240,81*
Frei Haus
ab € 205,95*
€ 243,25*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 206,52*
€ 244,30*
Frei Haus
ab € 207,89*
€ 245,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,47*
€ 283,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 237,19*
€ 282,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,94*
€ 270,06
pro Stück
ab 10 Stück
€ 221,12*
€ 263,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 200,26*
€ 238,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hensel
4012591104711
ab € 2,18*
Zubehör
Hensel
FP VP 36
ab € 2,17*
Zubehör
Hensel
68000152
ab € 6,76*
Zubehör
Hensel
68000104
ab € 12,78*
Zubehör
Hensel
1659653
ab € 17,23*
Zubehör
Hensel
2000331
ab € 2,49*
Zubehör
Hensel
4012591104889
ab € 12,83*
Zubehör
Hensel
4012591104940
ab € 12,98*
Zubehör
Hensel
4012591510116
ab € 2,81*
Zubehör
Hensel
4012591104810
ab € 5,78*
Zubehör
Hensel
68000195
ab € 16,81*
Zubehör
Hensel
68000366
ab € 56,20*
Zubehör
Hensel
68000129
ab € 2,73*
Zubehör
Hensel
68000139
ab € 91,82*
Zubehör
Hensel
68000140
ab € 115,35*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.