Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USV-Service Bypass Bypass 158x237x65mm Zubehör MULTIPASS16A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wandgehäuse 16A Multi Pass
Wandgehäuse 16A Multi Pass
Artikel-Nr.:
     262-C532A76
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     141516
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
19 Zoll Wandgehäuse
19 Zoll Wandverteiler
19" Wandverteiler
USV Management System
USV-Service Bypass Bypass 158x237x65mm Zubehör MULTIPASS16A
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Service Bypass
Breite:
158 mm
Höhe:
237 mm
Nennstrom:
16 A
Tiefe:
65 mm
Zubehör:
ja
Weitere Suchbegriffe: usv management system
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 362,66*
€ 427,47*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 362,72*
€ 428,05*
Frei Haus
ab € 366,73*
€ 431,61*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 428,05*
€ 509,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 424,80*
€ 505,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 403,98*
€ 480,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 392,25*
€ 466,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 362,72*
€ 431,64
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.