Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multischalter 2x230V, 1x16A, 2HE MULTI-SWITCHATSMTA16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Switch SWC MTA 16A 1P ATS
Multi-Switch SWC MTA 16A 1P ATS
Artikel-Nr.:
     262-C532J90
Hersteller:
     Riello UPS
Herst.-Nr.:
     141394
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multischalter
Transfer Switch
riello multischalter
transfer switch
Multischalter 2x230V, 1x16A, 2HE MULTI-SWITCHATSMTA16
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs/Ersatzteils:
Schalteinheit
Breite:
480 mm
Höhe:
44 mm
Nennstrom:
16 A
Tiefe:
360 mm
Zubehör:
ja
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 576,21*
€ 612,27*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 574,87*
€ 612,79*
Frei Haus
ab € 580,95*
€ 618,26*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 612,79*
€ 729,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 608,79*
€ 724,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 600,30*
€ 714,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 593,46*
€ 706,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 574,87*
€ 684,10
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.