Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rahmen-Türstation 2f UP ms Zink messing 99,5x199,5x17mm MR611-2/1-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rahmen-Türstation 2f UP ms Zink messing 99,5x199,5x17mm
Rahmen-Türstation 2f UP ms Zink messing 99,5x199,5x17mm
Artikel-Nr.:
     262-C543C95
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015590-00
EAN/GTIN:
     4015739155903
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen
Rahmen-Türstation 2f UP ms Zink messing 99,5x199,5x17mm MR611-2/1-0
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Ausführung:
Rahmen Türstation
Breite:
99.5 mm
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Farbe:
Messing
Höhe:
199.5 mm
Montageart:
Unterputz
Tiefe:
17 mm
Werkstoff:
Zink
Weitere Suchbegriffe: Sprechanlagenset, Gegensprechanlage, Türsprechanlage, Türsprechstelle, Türstation, Wechselsprechanlage, Türstationrahmen, siedle rahmen 2fach, sprechanlagenset siedle, gegensprechanlage, Aufputz-Flach-Rahmen, Innenrahmen für Türstation, Kombirahmen, Modulrahmen, Montageelement für Türstation, Montagerahmen, Montagerahmen für Sprechanlage, Montagerahmen für Türstation, Rahmen für Türstation, Sprechanlagen-Unterputz-Montagerahmen, Sprechanlagen-Zubehör, Türstation-Montagerahmen, Türstationsrahmen, Unterputz-Montagerahmen, Unterputz-Rahmen, UP-Gehäuse, UP-Montagerahmen für Sprechanlage, UP-Rahmen, Zubehör für Sprechanlage
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 53,11*
€ 69,20*
4 Tage
62
€ 6,40*
ab € 53,83*
€ 70,07*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 70,73*
€ 5,00*
ab € 55,34*
€ 71,91*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 56,22*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,20*
€ 82,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 68,41*
€ 81,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 63,46*
€ 75,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,53*
€ 73,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 53,11*
€ 63,20
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.