Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Montagerahmen für 2 Module MR 611-2/1-0


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Montagerahmen für 2 Module MR 611-2/1-0
Montagerahmen für 2 Module MR 611-2/1-0
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517I-26776161
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200015590-00
EAN/GTIN:
     4015739155903
Suchbegriffe:
2fach Rahmen
Audio-Türsprechanlage
Abdeckrahmen
Rahmen

Montagerahmen für 2 Module MR 611-2/1-0

Montagerahmen aus Zink-Druckguss, zur Aufnahme von 2 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
2
Diebstahlsicherung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Zink
Farbe:
sonstige
Montageart:
Unterputz
Breite:
99,5 mm
Höhe:
199,5 mm
Tiefe:
15 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 53,11*
€ 69,20*
4 Tage
62
€ 6,40*
ab € 53,83*
€ 70,07*
2 Tage
12
€ 5,90*
ab € 54,37*
€ 70,73*
Lager 3517
€ 5,00*
ab € 55,34*
€ 71,91*
2 Tage
1
€ 4,98*
ab € 56,22*
€ 73,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,91*
€ 85,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,85*
€ 84,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,04*
€ 78,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 63,96*
€ 76,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,34*
€ 65,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
210007513-00
ab € 5,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.