| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C547F21 Herst.-Nr.: 2CKA006200A0286 EAN/GTIN: 4011395294697 |
| |
|
| | |
| Jalousiesteuerung UP sw mt int.Zeitschaltuhr Nebenstelleneingang 62731/UJ-914-WL Weitere Informationen: | | Ausführung der Oberfläche: | matt | Aussperrsicherung: | ja | Befestigungsart: | Krallen-/Schraubbefestigung | Farbe: | schwarz | Frequenz: | 50 - 60 Hz Hz | Gangreserve: | 12 h h | Geeignet für Regensensor: | ja | Geeignet für Schutzart (IP): | IP20 | Geeignet für Windsensor: | ja | Halogenfrei: | ja | Integrierte Zeitschaltuhr: | ja | Kompatibel mit Amazon Alexa: | ja | Kompatibel mit Google Assistant: | ja | Min. Tiefe der Gerätedose: | 40 mm | Mit Astro-Programm: | ja | Mit Helligkeitssensoranschluss: | ja | Montageart: | Unterputz | Nebenstelleneingang: | ja | Nennspannung: | 230 V V | Werkstoff: | Kunststoff | Werkstoffgüte: | Thermoplast | Zufallsgenerator: | ja | Zusammenstellung: | Basiselement mit Bedienaufsatz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, jalousieschalter-abdeckung busch jäger, rohrmotorsteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Funk-Taste, Gruppensteuerung, IR-Taste, Jalousie-Gruppensteuerung, Jalousieschalter elektronisch, Jalousiesteuerung, Kleinobjektsteuerung, Rollladensteuerung, Rollladen-Steuerungssystem, Schaltuhr, Sonnenschutzsteuerung, Speicher-Taste, Steuerungssystem, Taste, Zentralbedienung |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 86,05* | € 109,98* | | | | Lager 262 | | | | | | € 5,95* | ab € 89,39* | € 113,54* | | | | | | 23 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 92,59* | € 117,22* | | | | | 24 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 109,36* | € 137,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|