Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jalousie flex, Set, WL 62731/UJ-914-WL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     6318-1388225
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2CKA006200A0286
EAN/GTIN:
     4011395294697
Suchbegriffe:
Einsatz Jalousiesteuerung
Aufsatz Jalousiesteuerung
Jalousieabdeckung
Jalousiebedienaufsatz
Busch-balance® SI Jalousie-Einsatz mit Tastbedienelement, 2-fach, Wireless. Zum manuellen und automatisierten Steuern von Rollläden, Jalousien, Markisen. Zeitschaltuhr mit Astrofunktion. Zum Abspeichern und Aufrufen von Szenen und Gruppen über die rechte Wippe. Fernbedienbar via Bluetooth über Smartphone/Tablet App. Bestehend aus Flex-Jalousie-Einsatz, 64831 U. Bestehend aus Bedienelement flex, 2-fach, Wireless, 62721-WL. Bestehend aus Wippe, 2-fach links mit Symbol >Jalousie< 6232-20-914. Bestehend aus Wippe, 2-fach rechts mit Symbol "Szene" 6233-22-914. Bestehend aus Busch-balance SI-Abdeckrahmen, 1-fach 1721-914. Nur in Verbindung mit handelsüblichen UP-Gerätedosen nach DIN 49073 montieren. Nennspannung: 230 V, Montageart: Unterputz, Zusammenstellung: Basiselement mit Bedienaufsatz, Farbe: sonstige, Halogenfrei: true, Oberflächenschutz: sonstige, Gangreserve: 12 h, Zufallsgenerator: true, mit Memory-Funktion: false, Frequenz: -...- Hz, Werkstoffgüte: Thermoplast, mit Astro-Programm: true, Werkstoff: sonstige, Befestigungsart: Schraubbefestigung, Integrierte Zeitschaltuhr: true, Aussperrsicherung: true, Dämmerungswert einstellbar: -...- lx, mit Glasbruchmelderanschluss: false, mit Helligkeitssensoranschluss: true, Nebenstelleneingang: true, Sonnenschutzwert einstellbar: -...- lx, geeignet für Regensensor: true, geeignet für Windsensor: true, Ausführung der Oberfläche: matt, geeignet für Schutzart (IP): IP20, IFTTT-Unterstützung verfügbar: false, Min. Tiefe der Gerätedose: 25 mm, Kompatibel mit Apple HomeKit: false, Kompatibel mit Google Assistant: false, Kompatibel mit Amazon Alexa: false
Weitere Informationen:
Hersteller:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
Produkt Typ:
62731/UJ-914-WL
Ident Code:
2CKA006200A0286
Weitere Suchbegriffe: Jalousieschalter-Abdeckung, Jalousieantriebs-Steuerung, Rohrmotorsteuerung, jalousieschalter-abdeckung busch jäger, rohrmotorsteuerung, Rollladensteuerung, Elektronische Rollladensteuerung, Steuerungssystem, Rollladen-Steuerungssystem, Jalousie-Gruppensteuerung
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 6318
unbekannt
€ 5,50*
ab € 87,07*
€ 110,37*
€ 5,95*
ab € 89,23*
€ 112,60*
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 91,88*
€ 115,60*
27 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 109,32*
€ 136,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 267,42*
€ 315,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6318
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 110,37*
€ 131,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,66*
€ 129,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,06*
€ 122,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 101,92*
€ 121,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 87,07*
€ 103,61
pro Stück
Lagerstand: Lager 6318
Versand: Lager 6318
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,50*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6318
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.