Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingeltableau LAN Alu UP 2tast alu A21051P2-A-03


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Busch-Jaeger A21051P2-A-03 Silber
Busch-Jaeger A21051P2-A-03 Silber
Artikel-Nr.:
     262-C547F76
Hersteller:
     Busch-Jaeger
Herst.-Nr.:
     2TMA200010A0002
EAN/GTIN:
     6955891816039
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Klingelplatte
klingelplatte alu
audio türsprechanlage
Klingeltableau LAN Alu UP 2tast alu A21051P2-A-03
Weitere Informationen:
Anzahl der Ruf-/Klingeltasten:
2
Einbaubreite:
135 mm
Einbauhöhe:
277 mm
Einbautiefe:
277 mm
Farbe:
Aluminium
Frontplatte Breite:
135 mm
Frontplatte Höhe:
277 mm
Installationstechnik:
Netzwerktechnik
Material Front:
Aluminium
Modulare Bauweise:
ja
Montageart:
Unterputz
Schlagfestigkeit:
IK07
Schutzart (IP):
IP54
Werkstoff der Klingeltasten:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: klingelplatte 2 taster, Edelstahltürstation, Klingeltableau, Objekttürstation, Türstation, V2A-Türstation
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 240,93*
€ 289,70*
Frei Haus
ab € 258,06*
€ 308,38*
3 Tage
4
€ 6,40*
ab € 259,18*
€ 309,16*
2 Tage
2
€ 5,90*
ab € 259,68*
€ 311,01*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 278,33*
€ 330,08*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,08*
€ 392,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 329,34*
€ 391,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 318,43*
€ 378,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 307,92*
€ 366,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,33*
€ 331,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.