Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Audio-Innenstation Bus System 55 AP rws 55x127x20mm Internkommunikation 125003


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Audio-Innenstation Bus System 55 AP rws 55x127x20mm Internkommunikation
Audio-Innenstation Bus System 55 AP rws 55x127x20mm Internkommunikation
Artikel-Nr.:
     262-C548A92
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     125003
EAN/GTIN:
     4010337010487
Suchbegriffe:
Haustelefon
gira haustelefon
haustelefon
Audio-Innenstation Bus System 55 AP rws 55x127x20mm Internkommunikation 125003
Weitere Informationen:
Abhörsicher:
ja
Ausführung:
Audio-Innenstation
Bedienung Türöffner:
ja
Breite:
55 mm
Farbe:
reinweiß | weiß
Freisprechen:
ja
Funktions-Lampen:
ja
Höhe:
127 mm
Installationstechnik:
Bus-System
Internkommunikation:
ja
Lautstärkeregelung:
ja
Mit Türöffnerautomatik:
ja
Montageart:
Aufputz
Rufabschaltung:
ja
Rufunterscheidung:
ja
Schaltfunktionen:
ja
Tiefe:
20 mm
Weitere Suchbegriffe: Gegensprechtelefon, Haussprechanlagentelefon, Hausstation, Haustelephon, Phone, Systemtelefon, Türtelefon, Wohntelefon
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
6
€ 4,98*
ab € 48,94*
€ 63,82*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 50,13*
€ 65,24*
2 Tage
55
€ 5,90*
ab € 50,41*
€ 65,84*
3 Tage
64
€ 4,95*
ab € 50,55*
€ 65,86*
3 Tage
369
€ 6,40*
ab € 50,97*
€ 66,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 65,24*
€ 77,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,54*
€ 76,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,65*
€ 70,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,53*
€ 69,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,77*
€ 67,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,13*
€ 59,65
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
049543
ab € 302,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.