Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EFH-Paket Audio Türko F Alu


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GIRA 049543 Aluminium, Weiß
GIRA 049543 Aluminium, Weiß
Artikel-Nr.:
     C1176-049543
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     049543
EAN/GTIN:
     4010337495437
Suchbegriffe:
Audio-Türsprechanlage
Sprechanlagenset
Gegensprechanlage
Türsprechanlage
Einfamilienhaus-Paket Audio
Weitere Informationen:
Mit Video:
false
Anzahl der Innenstationen:
1
Anzahl der Außenstationen:
1
Installationstechnik:
Bus-System
Montageart Innenstation:
Aufputz
Farbe der Innenstation:
weiß
Montageart Außenstation:
Aufputz
Farbe der Außenstation:
sonstige
Internkommunikation:
true
Freisprechen:
true
Abhörsicher:
false
Textfeld/Beschriftungsfläche:
false
Geeignet für Behinderte:
false
Kompatibel mit Apple HomeKit:
false
Kompatibel mit Google Assistant:
false
Kompatibel mit Amazon Alexa:
false
IFTTT-Unterstützung verfügbar:
false
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 301,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,09*
€ 392,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 328,11*
€ 390,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 320,92*
€ 381,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 316,20*
€ 376,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 301,65*
€ 358,96
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
GIRA Giersiepen
128700
ab € 117,99*
Zubehör
GIRA Giersiepen
126665
ab € 163,06*
Zubehör
GIRA Giersiepen
125003
ab € 48,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.