Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung 260526


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung
Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung
Artikel-Nr.:
     262-C548B79
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     260526
EAN/GTIN:
     4010337051367
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung 260526
Weitere Informationen:
Ausführung:
Codeschloss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
Aluminium
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: gira codeschloss, codeschloss, Berührungsschloss, Biometrie, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, Chipkarte, Chipkartenleser, Fingerprint, Kartenleser, Schlüsselschloss, Zutrittskontrolleinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 218,45*
€ 261,71*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 220,45*
€ 264,27*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 223,54*
€ 267,76*
Frei Haus
ab € 223,74*
€ 269,92*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 225,26*
€ 271,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 261,71*
€ 311,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 259,46*
€ 308,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 246,49*
€ 293,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,32*
€ 285,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 218,45*
€ 259,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260567
ab € 225,39*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260565
ab € 224,63*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260566
ab € 218,06*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260528
ab € 212,33*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260501
ab € 208,98*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260503
ab € 212,29*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260527
ab € 210,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.