Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung 260527


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GIRA 260527 Interkom-System-Zubehör Tastatur
GIRA 260527 Interkom-System-Zubehör Tastatur
Artikel-Nr.:
     262-C548B80
Hersteller:
     GIRA Giersiepen
Herst.-Nr.:
     260527
EAN/GTIN:
     4010337051374
Suchbegriffe:
Codeschloss
Codeschlossmodul
Codeschlossmodul Zugangskontrolle
Tastenschloss
Codeschloss System 55 UP IP20 Mit Busankopplung 260527
Weitere Informationen:
Ausführung:
Codeschloss
Ausführung der Oberfläche:
matt
Farbe:
weiß
Leistungsaufnahme:
7.2 W
Mit Busankopplung:
ja
Montageart:
Unterputz
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP20
Weitere Suchbegriffe: Klingeltrafo, Klingeltransformator, gira klingeltrafo, klingeltrafo, Berührungsschloss, Biometrie, Bussystem-Zutrittskontrolleinrichtung, Chipkarte, Chipkartenleser, Fingerprint, Kartenleser, Schlüsselschloss, Zutrittskontrolleinrichtung
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 212,69*
€ 254,27*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 215,39*
€ 257,67*
Frei Haus
ab € 216,27*
€ 259,81*
26 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 219,62*
€ 261,76*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 233,83*
€ 279,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 279,29*
€ 332,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 276,18*
€ 328,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 263,10*
€ 313,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 255,59*
€ 304,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 233,83*
€ 278,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260567
ab € 225,36*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260565
ab € 225,44*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260566
ab € 218,55*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260528
ab € 213,48*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260501
ab € 210,18*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260526
ab € 216,93*
Ähnlich
GIRA Giersiepen
260503
ab € 211,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.