Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blechschraube sechsk Ø5,5x25mm VA unbeh V2A Edelstahl (V2A) 943755-925


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schraube 5,5x25 5,5x25selbstfurch.A2 943755-925
Schraube 5,5x25 5,5x25selbstfurch.A2 943755-925
Artikel-Nr.:
     262-C566E98
Hersteller:
     Schletter Solar
Herst.-Nr.:
     943755-925
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bohrschrauben ohne DIN
bohrschrauben ohne din
Blechschraube sechsk Ø5,5x25mm VA unbeh V2A Edelstahl (V2A) 943755-925
Weitere Informationen:
Gewindedurchmesser:
5.5 mm mm
Kopfform:
Sechskant (hexagonal)
Länge:
25 mm mm
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Spitzenform:
selbstschneidend
Werkstoff:
rostfreier Stahl
Werkstoffgüte:
Edelstahl (V2A)
Weitere Suchbegriffe: Blechschraube, Linsen-Blechschraube, Selbstbohrende Schraube
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
100
€ 5,95*
ab € 0,43*
€ 0,57*
1
€ 5,00*
ab € 0,42*
€ 0,69*
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 0,57*
€ 0,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,52*
€ 0,62
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,51*
€ 0,61
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,43*
€ 0,51
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 57,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.