Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelführungspanel Metall 482,6mm 1HE Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage 130894-02-ES-E


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
MD18
Artikel-Nr.:
     262-C577D29
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     130894-02-ES-E
EAN/GTIN:
     4250184143628
Suchbegriffe:
19 Zoll Rangierpanel
19" Rangierpanel
Rangierpanel
Patchpanel
Kabelführungspanel Metall 482,6mm 1HE Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage 130894-02-ES-E
Weitere Informationen:
Anzahl der Höheneinheiten (HE):
1
Ausführung:
Kabelführungspanel
Breite:
0 mm
Durchmesser:
10 mm
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
ja
Höhe:
110 mm
Länge:
100 mm
RAL-Nummer:
9007
Werkstoff:
Metall
Weitere Suchbegriffe: Rack Zubehör, 19 zoll rangierpanel btr, rack zubehör, patchpanel 1he, 19 Zoll-Kabelführungswanne, Bügel, Drahtführungsbügel, Drahtführungsring, Halter, Kabelabfangbügel, Kabelabfangschiene, Kabelabfangung, Kabeleinführung, Kabelführung, Kabelführung für Schaltschrank, Kabelführung für Schrank, Kabelführung für Schränke, Kabelführungsbügel, Kabelführungskanal, Kabelführungspanel, Kabelführungsplatte, Kabelführungsschiene, Kabelführungswanne, Kabelkanal, Kabelrangierbügel, Kabelschlauch, Kabelschlauchhalter, Kabelträger, Kabelwanne, Leitungsführung für Schaltschrank, LWL-Kabelführung, LWL-Kreisprofil, LWL-Zugbügel, LWL-Zugentlastungsbügel, Patchpanel-Kabelabfangung, PVC-Kabelführung, Sandwichkabelführung, Schaltschrank-Kabelführung, Schaltschrank-Leitungsführung, Schaltschrank-Zubehör, Schiene, Verdrahtungsöse, Vertikal-Kabel-Management-Klammer, Viertelkreisprofil, Zubehör für Schaltschrank, Zugbügel, Zugentlastungsbügel
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,00*
ab € 21,24*
€ 29,17*
21 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 21,37*
€ 29,29*
21 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 21,98*
€ 30,12*
14 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 23,66*
€ 32,79*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 27,09*
€ 36,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,87*
€ 43,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,41*
€ 43,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,19*
€ 40,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 31,12*
€ 37,03
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,09*
€ 32,24
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Metz Connect
130792
ab € 6,31*
Zubehör
Metz Connect
130894-BS-29-E
ab € 21,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.