Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Infrarotlampe 375W InfraRed 230-250V E27 AGL R125IR375WE27230-250VCL1CT/10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C578F53
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     12659725
EAN/GTIN:
     8711500126597
Suchbegriffe:
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Sockel E27
Glühlampe E27
Infrarotlampe 375W InfraRed 230-250V E27 AGL R125IR375WE27230-250VCL1CT/10
Weitere Informationen:
Durchmesser Leuchtmittels:
125 mm
Gesamtlänge:
183 mm
Gewichteter Energieverbrauch in 1.000 Stunden:
0 kWh
Lampenform:
R-Kolben/Reflektorlampe
Lampenleistung:
375 W
Lampenspannung:
230 - 250 V
Leuchtmittel:
Glühlampe
Mittlere Nennlebensdauer:
5000 h
Sockel:
E27
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
16
1
€ 6,90*
ab € 9,88*
€ 14,73*
2 Tage
2
1
€ 4,90*
ab € 10,63*
€ 15,09*
23 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,90*
ab € 16,52*
€ 19,89*
25 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 19,86*
€ 23,86*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 22,89*
€ 27,28*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 27,28*
€ 32,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,48*
€ 31,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,89*
€ 27,24
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 272,80* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
57522725
ab € 5,86*
Ähnlich
Philips
57523425
ab € 4,55*
Ähnlich
Philips
923212043801
ab € 4,85*
Ähnlich
Philips
871150057520325
ab € 6,65*
Ähnlich
Philips
12893515
ab € 10,84*
Ähnlich
Philips
12895915
ab € 10,40*
Ähnlich
Philips
12898015
ab € 10,16*
Ähnlich
Philips
12891115
ab € 11,29*
Ähnlich
Philips
60053015
ab € 6,75*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.