Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Studiolampe 525W GX9,5 65-89V Halogen MSD5751CT/16


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     262-C578H65
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     91755000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Projektionslampe
Leuchtmittel GX9.5
Sockel GX9.5
philips projektionslampen
Studiolampe 525W GX9,5 65-89V Halogen MSD5751CT/16
Weitere Informationen:
Bogenlänge:
8 mm mm
Brennstellung:
beliebig
Durchmesser:
30 mm
Farbtemperatur:
6000 K K
Funktionsbereich:
Studiolampe
Gesamtlänge:
125 mm
Lampenleistung:
525 W W
Lampenspannung:
65 - 89 V V
Lichtpunkthöhe:
65 mm m
Lichtstrom:
38700 lm lm
Sockel:
GX9,5
Technologie:
Halogen
Weitere Suchbegriffe: projektionslampe, Halogen-Aufnahmelampe, Halogen-Bühnenlampe, Halogen-Kaltlichtspiegel-Lampe, Halogen-Projektionslampe, Halogen-Studiolampe, Lampe, Leuchtmittel, Metallhalogen-Kurzbogenlampe, Spektrallampe, Studio-, Projektions- und Fotolampe, Studiolampe
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
nicht lagernd
1
Frei Haus
ab € 287,19*
€ 350,22*
18 Tage
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 292,53*
€ 363,68*
17 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,90*
ab € 377,51*
€ 434,17*
25 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 435,09*
€ 496,05*
Lager 262
1
€ 5,95*
ab € 561,82*
€ 635,87*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 635,87*
€ 756,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 627,68*
€ 746,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 615,25*
€ 732,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 598,48*
€ 712,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 561,82*
€ 668,57
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Philips
91135000
ab € 489,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.