Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzabdeckhaube dachf 910x590mm ger Kst Ø45mm 39870045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045
Artikel-Nr.:
     262-C581E56
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870045
EAN/GTIN:
     4015609226672
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutzabdeckhaube dachf 910x590mm ger Kst Ø45mm 39870045
Weitere Informationen:
Ausführung:
gerade
Breite:
590 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
dachförmig
Geeignet für Kabeldurchmesser:
45 - 45 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
910 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, walther kabelbrücke, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 247,67*
€ 296,44*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 246,33*
€ 296,99*
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 299,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,34*
€ 306,69*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,11*
€ 314,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,99*
€ 353,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 295,06*
€ 351,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,79*
€ 343,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,76*
€ 329,34
pro Stück
ab 500 Stück
€ 246,33*
€ 293,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.