Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045
Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045
Artikel-Nr.:
     3517I-15109737
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870045
EAN/GTIN:
     4015609226672
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke gerade 45x50mm 39870045

WALTHER Kabelbrücke 4K gerade
aus Vollgummi
Farbe: schwarz/gelb
Größe: 910 x 590 x 75mm (LxBxH)
Achslast bis 9t
2 Verbindungszapen liegen bei

4 Kanal:
2-mal 52 x 50m
2-mal 45 x 50mm

unbeschränkt verlängerbar
sehr stabil und verrutschsicher
auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
75 mm
Länge:
910 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
45 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 247,67*
€ 296,44*
€ 5,95*
ab € 246,33*
€ 296,99*
Frei Haus
ab € 249,10*
€ 299,12*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 255,34*
€ 306,69*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 256,11*
€ 314,01*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 296,44*
€ 352,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 294,45*
€ 350,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 288,23*
€ 342,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 276,22*
€ 328,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 247,67*
€ 294,73
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.