Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelschutzabdeckhaube dachf 455x590mm Bogen Kst Ø45mm 39870046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046
Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046
Artikel-Nr.:
     262-C581E58
Hersteller:
     Walther
Herst.-Nr.:
     39870046
EAN/GTIN:
     4015609249589
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Kabelschutzabdeckhaube dachf 455x590mm Bogen Kst Ø45mm 39870046
Weitere Informationen:
Ausführung:
Bogen
Breite:
590 mm mm
Farbe:
gelb
Form:
dachförmig
Geeignet für Kabeldurchmesser:
45 - 45 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
455 mm mm
RAL-Nummer:
9017
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal gelb, fußbodenkanal, walther kabelbrücke, Dachhaube, Kabelabdeck-Platte, Kabelabdeckrundhaube, Kabelhaube, Kabelschutzabdeckhaube, Kabelschutzabdeckung, Kabelschutzhaube, Rundhaube, Schutzhaube
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 192,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,01*
€ 193,39*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,98*
€ 197,49*
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 199,95*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 168,3436*
€ 202,9436*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 202,9436*
€ 241,50288
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 202,6736*
€ 241,18158
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 198,1836*
€ 235,83848
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 190,0736*
€ 226,18758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 168,3436*
€ 200,32888
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 84,1718* pro Stück)
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.