Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046
Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046
Artikel-Nr.:
     3517I-25109738
Hersteller:
     Walther-Werke
Herst.-Nr.:
     39870046
EAN/GTIN:
     4015609249589
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke

Kabelbrücke Bogen 30° 45x45mm 39870046

WALTHER Kabelbrücke 4K Bogen 30°
aus Vollgummi
Farbe: schwarz/gelb
Größe: 455 x 590 x 78 mm (LxBxH)
Achslast bis 9t
pro Segment liegen 2 Verbindungszapen bei

4 Kanal:
2-mal 52 x 45mm
2-mal 45 x 45mm

unbeschränkt verlängerbar
sehr stabil und verrutschsicher
auch auf unebenen oder glatten Flächen
Weitere Informationen:
Breite:
590 mm
Höhe:
78 mm
Länge:
455 mm
Anzahl der Kanäle:
4
Mit Abdeckkappe:
ja
Werkstoff:
Gummi
Werkstoffgüte:
sonstige
Zulässiger Kabeldurchmesser:
45 mm
Farbe:
gelb/schwarz
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 159,32*
€ 192,96*
18 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 159,01*
€ 193,39*
19 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 159,98*
€ 197,49*
Frei Haus
ab € 166,13*
€ 199,95*
€ 5,95*
ab € 168,3436*
€ 202,9436*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,96*
€ 229,6224
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 191,86*
€ 228,3134
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 187,51*
€ 223,1369
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 180,63*
€ 214,9497
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 159,32*
€ 189,5908
pro Packung
1 Packung enthält 2 Stück (ab € 79,66* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.