Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schaltschranklüftung IP20 VAC 24VDC 7,7W 150m3h SK7990.000


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     262-C582B23
Hersteller:
     Rittal
Herst.-Nr.:
     7990000
EAN/GTIN:
     4028177966345
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Schaltschranklüftung IP20 VAC 24VDC 7,7W 150m3h SK7990.000
Weitere Informationen:
Anzahl der Lüfter:
1
Bemessungsleistung:
7.7 W
Betriebsspannung DC:
24 - 24 V
Breite:
119 mm
Geräuschemission:
44 dB(A)
Höhe:
25 mm
Schutzart (IP):
IP20
Spannungsart:
DC
Tiefe:
119 mm
Volumenstrom, freiblasend:
150 m³/h
Weitere Suchbegriffe: Hochgeschwindigkeitsgebläse, Axiallüfter DC, Rack Zubehör, rittal rack zubehör, axiallüfter dc, axialgebläse ac, Dachentlüftung, Dachlüfter, Drucklüfter, Einschublüfter, Filterlüfter, Lüfter, Lüfter für Schaltschrank, Lüfterblech, Lüftermodul, Lüftersatz, Lüfterset, Schaltschrank-Klimatisierung, Schaltschrank-Lüfter, Schaltschrank-Zubehör, Schranklüfter, Schrank-Lüfter, Umlüfter, Ventilator, Zubehör Schaltschrank
Angebote (12)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,78*
ab € 30,99*
€ 41,19*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 33,14*
€ 43,81*
38 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 33,79*
€ 44,61*
3 Tage
3
€ 4,95*
ab € 34,26*
€ 45,25*
18 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 34,49*
€ 45,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,81*
€ 52,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,89*
€ 48,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,01*
€ 45,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,08*
€ 44,13
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.