Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel LF-K UTOT 100x40mm ST vz hfr f.Funktionserh PLMFA0410FS


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x40 Stahl bandverzinkt
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x40 Stahl bandverzinkt
Artikel-Nr.:
     262-C587G29
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218062
EAN/GTIN:
     4012197365448
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel LF-K UTOT 100x40mm ST vz hfr f.Funktionserh PLMFA0410FS
Weitere Informationen:
Ausführung:
Unterteil und Oberteil
Breite:
100 mm
Geeignet für Funktionserhalt:
ja
Halogenfrei:
ja
Höhe:
40 mm
Oberflächenschutz:
bandverzinkt
Werkstoff:
Stahl
Weitere Suchbegriffe: Flachwinkel für Leitungführungskanal, Haubenformteil
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 80,81*
€ 105,54*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 83,55*
€ 105,70*
1 Tag
9
€ 5,90*
ab € 83,87*
€ 106,54*
€ 5,46*
ab € 84,65*
€ 107,20*
Frei Haus
ab € 88,20*
€ 111,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,70*
€ 125,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 103,98*
€ 123,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,69*
€ 116,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,91*
€ 112,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,55*
€ 99,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
OBO BETTERMANN
7216526
ab € 42,28*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.