Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel BS-K 90° I90 besch 100x40mm ws I90I:100x40mm E90 lose PLMFA0410RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x40 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Flachwinkel mit Brandschutzgewebe 350x350x40 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C587G30
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218064
EAN/GTIN:
     4012197365509
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
flachwinkel (kabelkanal)
Flachwinkel BS-K 90° I90 besch 100x40mm ws I90I:100x40mm E90 lose PLMFA0410RW
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Außenbreite:
100 mm
Außenhöhe:
40 mm
Deckelbefestigung:
lose
Farbe:
weiß
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Innenbreite:
100 mm
Innenhöhe:
40 mm
Mit Bodenlochung:
ja
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Ummantelung:
Stahl
Winkel:
90 °
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 101,25*
€ 126,05*
€ 5,46*
ab € 101,51*
€ 126,78*
Frei Haus
ab € 106,27*
€ 131,58*
18 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 104,00*
€ 132,21*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,58*
€ 134,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,05*
€ 150,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 124,92*
€ 148,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 118,85*
€ 141,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 115,16*
€ 137,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 101,25*
€ 120,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.