Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 RW
Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 RW
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     6012C-96166200
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218064
EAN/GTIN:
     4012197365509
Suchbegriffe:
Flachwinkel (Kabelkanal)
Flachwinkel Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien

Flachwinkel m Brandschutzgewebe PLM FA 0410 RW

Flachwinkel mit intumeszierendem Brandschutzgewebe für Installationskanal PYROLINE® Rapid PLM. Geeignet für die direkte Wand- und Deckenmontage, Montage unterhalb von Systemböden und auf Tragsystemen. Werkzeuglose Stoßstellenmontage mit Stoßstellenverbinder PLM SI. Der Deckel wird werkzeuglos aufgerastet und ermöglicht eine schnelle Revision und Nachbelegung.
Weitere Informationen:
Winkel:
90 °
Außenbreite:
250 mm
Innenhöhe:
40 mm
Innenbreite:
100 mm
Anzahl der beflammbaren Seiten:
4
Ummantelung:
Stahl
Oberflächenschutz:
beschichtet
Farbe:
reinweiß
RAL-Nummer:
9010
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 96,87*
€ 120,93*
€ 5,00*
ab € 101,80*
€ 126,36*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 106,07*
€ 131,30*
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 105,27*
€ 131,94*
26 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 108,42*
€ 133,91*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 6012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 131,30*
€ 156,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 129,56*
€ 154,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 123,34*
€ 146,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 119,24*
€ 141,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,07*
€ 126,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 6012
Versand: Lager 6012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 3,90*
ab € 50,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 6012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.