Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Endstück BS-K lire I90 E90 besch 105x81mm ws PLMEP0810RW


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Endstück mit Brandschutzgewebe 105x20x81 Stahl pulverbeschichtet reinweiß RAL 9010
Artikel-Nr.:
     262-C587G44
Hersteller:
     OBO BETTERMANN
Herst.-Nr.:
     7218092
EAN/GTIN:
     4012197310288
Suchbegriffe:
Endplatte (Kabelkanal)
Endstück (Kabelkanal)
Endstück Brandschutzkanal
Intumeszierende Materialien
Endstück BS-K lire I90 E90 besch 105x81mm ws PLMEP0810RW
Weitere Informationen:
Anzahl der flammbeständigen Seiten:
4
Ausführung:
links/rechts
Außenbreite:
105 mm
Außenhöhe:
81 mm
Farbe:
weiß
Feuerwiderstandsklasse E - Funktionserhalt:
90
Feuerwiderstandsklasse I - Installationskanal:
90
Oberflächenschutz:
beschichtet
RAL-Nummer:
9010
Ummantelung:
Stahl
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 262
€ 5,95*
ab € 61,24*
€ 79,35*
€ 5,46*
ab € 61,79*
€ 80,07*
Frei Haus
ab € 63,68*
€ 82,54*
1 Tag
5
€ 5,90*
ab € 65,69*
€ 85,11*
26 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,04*
€ 93,92*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 79,35*
€ 94,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,83*
€ 87,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 71,57*
€ 85,17
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,24*
€ 72,88
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.