Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Anschlusskodierung Buchs bl mech opt Optisch 820394-0106-I


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
METZ CONNECT 820394-0106-I Wandplatte/Schalterabdeckung Blau
METZ CONNECT 820394-0106-I Wandplatte/Schalterabdeckung Blau
Artikel-Nr.:
     262-C588F53
Hersteller:
     Metz Connect
Herst.-Nr.:
     820394-0106-I
EAN/GTIN:
     4250184110637
Suchbegriffe:
Schalterabdeckung
Tasterabdeckung
Staubschutzplättchen
schalterabdeckung
Anschlusskodierung Buchs bl mech opt Optisch 820394-0106-I
Weitere Informationen:
Farbe:
blau
Geeignet für:
Buchse (Jack)
Mechanisch:
ja
Optisch:
ja
Weitere Suchbegriffe: Anschlusskodierung, Anschluss-Kodierung, Buchsen-Kodierung, Codierleiste, Data Safe Lock, Dosenkodierung, Einstecksicherung, Farbkodierung, Kodierleiste, Kodierrahmen, Kodiersystem, Kodierung, Kodierung für Datentechnik, Kodierungssystem, Mechanische Kodierung, Montageclip, Patchkabel-Kodierung, RJ45-Buchsen-Kodierung, RJ45-Codierungssystem, RJ45-Kodierung, RJ45-Kodierungssystem, RJ45-Stecker-Kodierung, Steckerkodierung, Stecker-Kodierung
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
16 Tage
unbekannt
10
€ 7,90*
ab € 0,151*
€ 0,243*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 4,95*
ab € 0,16*
€ 0,25*
10
€ 5,00*
ab € 0,166*
€ 0,266*
10
€ 3,90*
ab € 0,187*
€ 0,297*
Lager 262
10
€ 5,95*
ab € 0,21*
€ 0,33*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 10 Stück
€ 0,33*
€ 0,39
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,29*
€ 0,35
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,28*
€ 0,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,27*
€ 0,32
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,26*
€ 0,31
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 0,21*
€ 0,25
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück
Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 3,30* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Metz Connect
820394-0107-I
ab € 1,505*
Ähnlich
Metz Connect
820394-0105-I
ab € 0,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.