Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronik-Leergehäuse 38,5x12,5x99mm Kst unbeh ME12,5OT-MKDSOKMGY


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     262-C594I40
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     2200713
EAN/GTIN:
     4046356658058
Suchbegriffe:
Leergehäuse
phoenix contact leergehäuse
leergehäuse
Elektronik-Leergehäuse 38,5x12,5x99mm Kst unbeh ME12,5OT-MKDSOKMGY
Weitere Informationen:
Ausführung der Oberfläche:
unbehandelt
Betriebstemperatur:
-40 - 105 °C
Breite:
12.5 mm mm
Farbe:
grün
Gehäuseart:
geschlossen
Höhe:
38.5 mm mm
Tiefe:
99 mm mm
Werkstoff:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: 19 Zoll-Gehäuse, Box, Elektronik-Leergehäuse, Gehäuse, Leiterplattengehäuse, Rack
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
7 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,50*
ab € 0,00983*
€ 0,01655*
23 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,82*
€ 1,05*
7 Tage
nicht lagernd
250
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,9148*
€ 1,1648*
30 Tage
unbekannt
250
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,9866*
€ 1,2466*
Lager 262
250
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,19012*
€ 1,49012*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 250 Stück
€ 1,49012*
€ 1,77324
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,37012*
€ 1,63044
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,34012*
€ 1,59474
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,19012*
€ 1,41624
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 250 Stück
Mindestbestellmenge: 250 Stück ( entspricht € 372,53* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Phoenix Contact
2869430
ab € 3,84*
Sonstiges
Phoenix Contact
2854762
ab € 3,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.