Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 262-C597D19 Herst.-Nr.: 0829197 EAN/GTIN: 4046356595933 |
| |
|
| | |
| Klemmenmarkierung bl RM=6,2mm unbedr horizvert UCT-TMF6BU Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Rastermaß: | 6.2 mm mm | Symbol Aufdruck: | unbedruckt |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: zackband, Bezeichnungskarte, Bezeichnungsmaterial für Klemmen, Bezeichnungsschild, Bezeichnungsschilderast, Bezeichnungsschilderstreifen, Bezeichnungsstreifen, Bezeichnungssystem, Einsteckstreifen, Gerätemarkierer, Kennzeichnung für Klemmen, Kennzeichnungsschild, Kennzeichnungsschildermatte, Klemmenbezeichnung, Klemmen-Kennzeichnung, Klemmenleistenmarkierung, Klemmen-Markierung, Klemmen-Markierungssystem, Markierer, Markierungsmaterial, Reihenklemme, Schnellbezeichnungssystem, Verbindermarkierer, Verbindungsmarkierer, Warnschild |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,8053* | € 2,5121* | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,847* | € 2,527* | | | | Lager 262 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87069* | € 2,56069* | | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9463* | € 2,6463* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,0749* | € 2,8249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 262 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,6069* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 262 | | Versand: Lager 262 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,95* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|