Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-85944231 Herst.-Nr.: 0829197 EAN/GTIN: 4046356595933 |
| |
|
| | |
| Marker für Klemmen UCT-TMF 6 BU Marker für Klemmen, Matte, blau, unbeschriftet, beschriftbar mit: TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, Montageart: verrasten, für Klemmenbreite: 6,2 mm, Schriftfeldgröße: 5,4 x 4,7 mm, Anzahl der Einzelschilder: 60 Weitere Informationen: | | Aufdruck: | ohne | Codierungsrichtung: | horizontal und vertikal | Rastermaß: | 6,2 mm | Farbe: | blau | Halogenfrei: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 6,99* | ab € 1,8053* | € 2,5121* | | | | Lager 3517 | | | | 10 | | pro Stück | € 5,00* | ab € 1,847* | € 2,527* | | | | | | | | | 10 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 1,87069* | € 2,56069* | | | | | 17 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 1,9463* | € 2,6463* | | | | | 23 Tage | | | 10 | | pro Stück | € 5,90* | ab € 2,0749* | € 2,8249* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 10 Stück | Mindestbestellmenge: 10 Stück ( entspricht € 25,27* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* | | ab € 130,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|