Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Abdeckung Montigo sym direkt Kst 1223,5x111,4x85,5mm WANNEMONTIGOO28/54ERSATZ


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Trilux 6029000 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Trilux 6029000 Lichtmontage & Zubehör Diffusor
Artikel-Nr.:
     262-C598I27
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6029000
EAN/GTIN:
     4018242264582
Suchbegriffe:
Abdeckglas
Wannenleuchte Ersatzwanne
wannenleuchte ersatzwanne
Abdeckung Montigo sym direkt Kst 1223,5x111,4x85,5mm WANNEMONTIGOO28/54ERSATZ
Weitere Informationen:
Art des Zubehörs:
Abdeckung
Ausführung des Rasters/Reflektors:
ohne
Ausstrahlungswinkel:
0 °
Breite:
111.4 mm
Durchmesser:
0 mm
Höhe/Tiefe:
85.5 mm
Lichtaustritt:
direkt
Lichtverteilung:
symmetrisch
Länge:
1223.5 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Zubehör:
ja
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 39,65*
€ 53,69*
Lager 262
€ 5,95*
ab € 41,03*
€ 55,49*
€ 5,46*
ab € 46,11*
€ 60,35*
Frei Haus
ab € 47,79*
€ 62,44*
18 Tage
unbekannt
€ 6,50*
ab € 58,49*
€ 75,57*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 262
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,49*
€ 66,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,37*
€ 64,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,32*
€ 61,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,15*
€ 58,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,91*
€ 57,01
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,03*
€ 48,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 262
Versand: Lager 262
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 262
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 5,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.